• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickjacke Braun/Schwarz M

Artikel-Nr.: 494221177899M
Netto: 85,00 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe braun / schwarz
Unisex-Größe M
Produktart Strick-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494221177899M
EAN / GTIN 7330509538845
Herstellernummer 494221177899M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Ärmelbündchen mit Gummizug

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Frontverschluss
Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss

Beschreibung:

  • Komfortable Strickjacke mit Reißverschluss in Kontrastfarben
  • Die Jacke hat elastische Bündchen an Bund- und Armabschlüssen, einen verlängerten Rücken und Fleece im Kragen
  • Die Vordertaschen haben einen Reißverschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb