5-Wege-Tastereinsatzhalter M2 M2/5

Artikel-Nr.: 494219 M2/5
Netto: 41,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl aufnehmbarer Taster 5
    Innengewinde M2
    Außengewinde M2
    Gewicht 0,8 g
    Produktart Tasterhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 494219 M2/5
    EAN / GTIN 2050001941503

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit M2-Anschlussgewinde zur Aufnahme von bis zu fünf verschiedenen Taster mit M2-Gewinde.

    Hinweis:

    Weitere Adapter auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb