Tastereinsatz-Verlängerung 20 mm

Artikel-Nr.: 494214 20
Netto: 14,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außengewinde M2
Werkstoff rostfreier Stahl
Länge 20 mm
Gewicht 0,9 g
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494214 20
EAN / GTIN 2050000973581

Beschreibung

Ausführung:

Mit M2-Gewinde, Schaft-⌀ 3,0 mm.

Hinweis:

Tastereinsatz-Verlängerungen und Adapter in anderen Abmessungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb