Tastermodul TP20 EM2STD

Artikel-Nr.: 494212 EM2STD
Netto: 1.230,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antastkraft Standard
Verlängerung 75 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494212 EM2STD
EAN / GTIN 2050000973383

Beschreibung

Ausführung:

Durch die modulare Bauweise aus Tasteraufnahme und abnehmbaren Tastermodulen besteht die Möglichkeit des manuellen und automatischen Tastermodulwechsels, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren. Für Tastköpfe mit RENISHAW Autoaufnahme (Autojoint) muss ein PAA-Adapter verwendet werden.
Das TP20-Tastermodul enthält den elektromechanischen Sensor, trägt die Tastereinsätze (Anschlussgewinde M2) und ermöglicht den Tasterüberlauf in ±X-, ±Y- und + Z-Richtung (±Z bei Verwendung des TP20 6-Wege-Tastermoduls). Sieben anwendungsspezifische Tastermodule sind verfügbar. Ihre unterschiedliche Antastkraft ist durch verschiedenfarbige Schutzkappen gekennzeichnet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb