• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Zentrierhülsen Satz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4937-27/3
Netto: 123,80 €
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
Artikelnummer 4937-27/3
EAN / GTIN 4000896202010
Herstellernummer 4937-27/3

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Schnelle Montage von zentrierten Nkw Steilschulterrädern für Felgenloch ⌀ 26 mm
  • Für Felgenloch ⌀ 26 mm 78″- 11 G z.B. SCANIA
  • Keine Beschädigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung der Felgen durch konisch angedrehte Hülsen
  • Hohe Passgenauigkeit durch präzise Gewindefertigung
  • Innen-Gewinde: 78″ – 11 G
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 115 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb