• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel ∙ mit 2 Schlagflächen ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 19 mm

Artikel-Nr.: 4937-19
Netto: 58,25 €
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
Artikelnummer 4937-19
EAN / GTIN 4000896215645
Herstellernummer 4937-19
L-Nummer L60140 4750

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigen der festsitzenden Kardanwellenverschraubung auch unter beengten Platzverhältnissen
  • Doppelsechskant-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen
Für MERCEDES-BENZ Nkw Kardanwellenverschraubungen
  • Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
  • Besonders geeignet für die Reparatur unterwegs, wo keine Arbeitsgrube vorhanden ist
  • 2 Schlagflächen ermöglichen gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
  • Äußerst stabil und belastbar
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 215 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb