• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BS18SRABL-0 Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: 4935480055
Preis pro
Netto: 141,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4935480055
EAN / GTIN 4058546403409
Herstellernummer 4935480055
L-Nummer L01780 110
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser und leistungsstarker 18 V Motor für kraftvolles und schnelles Bohren in kompakter Sub-Compact Größe
  • Ideal zum Arbeiten bei engen Platzverhältnissen
  • Leerlaufdrehzahl: 500-2.000 U/min mit Drehzahlregler
  • LED-Beleuchtung
  • Neuer Paddelschalttechnologie für eine variable Geschwindigkeitssteuerung
  • Rechts-/Linkslauf
  • 10 mm Spannbohrfutter
  • Maximales Drehmoment von 45 Nm
  • 2 Geschwindigkeitsstufen
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb