• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CLG220-B Kreuzlinienlaser

Artikel-Nr.: 4935472253
Netto: 141,76 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreuzlinienlaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4935472253
    EAN / GTIN 4058546338992
    Herstellernummer 4935472253
    L-Nummer L01780 9

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Projiziert bis zu 20 m weit, simultan eine vertikale- und -horizontale Laserlinie
    • Grüne Laserlinien ermöglichen eine vierfach bessere Sichtbarkeit - Präzises Ausrichten in hellen Umgebungen
    • Die Pendelarretierung verhindert das Verrutschen und die Beschädigung des Pendels während des Transports
    • Schutzklasse IP54: Schutz vor Spritzwasser und Staub
    • Die drehbare, magnetische Wandhalterung ermöglicht die Verwendung auf metallischen Oberflächen und kann durch ein Hängeloch an fast jeder Oberfläche befestigt werden
    • Laserlinie blinkt, wenn sich das Gerät außerhalb des Selbstnivellierungsbereiches befindet
    • Die Neigungsfunktion kann über die obere Taste aktiviert werden, wenn der Laser ausgeschaltet / gesperrt ist
    • ¼˝ Gewinde für eine Befestigung am Stativ oder einer Magnetklemme

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb