• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ACS18B30-0 Akku-Kettensaege

Artikel-Nr.: 4935471337
Netto: 203,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935471337
EAN / GTIN 4058546289652
Herstellernummer 4935471337
L-Nummer L01780 73

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Hochleistungsmotor für höhere Leistung
  • 30 cm Oregon® Stablänge mit einer Kettengeschwindigkeit von 10 m/s
  • Mechanische und elektronische Kettenbremse für mehr Sicherheit
  • Komfortable Nutzung in jeder Arbeitsposition
  • automatisches Stab- und Kettenschmiersystem mit einem großen, leicht befüllbaren Öltank
  • Werkzeuglose Kettenspanneinrichtung
  • Pro Lithium-Ion Akku-Technologie mit Überlastschutz für max
  • Lebensdauer von Akku und Gerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb