• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHO18BL-0 Akku-Hobel

Artikel-Nr.: 4935464988
Netto: 221,55 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935464988
EAN / GTIN 4058546229337
Herstellernummer 4935464988
L-Nummer L01780 108

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser und leistungsstarker Akku-Hobel mit 82 mm Hobelbreite
  • PATENTIERT – AEG arbeitet mit einer einzigen V-Nut in der Mitte der Bodenplatte: Individuell einstellbare Tiefe für leichtes Anfasen und exakte Führung
  • Stufenlos einstellbare Spanabnahme und Spantiefe
  • Automatischer Standbügel schützt die Oberfläche des Werkstücks vor unbeabsichtigten Beschädigungen
  • Stabile Druckguss-Bodenplatte und HSS-Spiralmesser für feinen Schnitt und schnelles Arbeiten
  • Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für Staubbeutel oder Absaugsystem (beidseitig)
  • Integrierte Ladestandsanzeige
  • Handgriff und Zusatzhandgriff mit Softgrip-Auflage
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb