• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BEWS18-125BL-502C Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4935464417
Netto: 319,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935464417
EAN / GTIN 4058546223625
Herstellernummer 4935464417
L-Nummer Z0E073 53

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser und leistungsstarker 18V Akku-Winkelschleifer mit 11.000 min−1
  • FIXTEC-Spannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Eingebaute Akku-Ladestandsanzeige
  • CORETEK™ Intelligent Electronics überwacht das Zusammenspiel zwischen dem Pro Lithium-Ion Akku und dem bürstenlosen Motor, um Geschwindigkeit und Leistung konstant zu halten
  • LED-Warnanzeige für Überlastschutz
  • Wiederanlaufschutz
  • 18 V PRO Lithium-Ion Akku-Technologie mit 3-fach Schutz für max
  • Lebensdauer von Akku und Gerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb