• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BTS18BL-0 Akku-Bauschrauber

Artikel-Nr.: 4935459620
Netto: 221,55 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935459620
EAN / GTIN 4058546027926
Herstellernummer 4935459620

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser 18 V Trockenbauschrauber: nur 266 mm Länge / 418 mm mit Magazinvorsatz
  • Leistungsstarker Motor mit 5.000 min-1 Umdrehungen
  • Mit feststellbarem Schalter für komfortables Arbeiten
  • Lange Laufzeit: Bis zu 3.000 Schrauben mit dem 5.0 Ah Akku
  • Arretierbare Spitze für optimale Schraubtiefe
  • ¼“ Hex Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
  • Kompatibel mit allen 18 V Akkus von AEG Powertools
  • Einzelzellenüberwachung für optimale Laufzeit und lange Lebensdauer
  • Gürtelclip für komfortable Nutzung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb