• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BPS18-254BL-0 Kapp-/Gehrungssaege

Artikel-Nr.: 4935459336
Netto: 593,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4935459336
EAN / GTIN 4058546009977
Herstellernummer 4935459336
L-Nummer L01780 3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Motor für maximale Laufzeit und Leistung
  • Duales 18 V System für eine längere Laufzeit
  • Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar
  • Werkstückspannvorrichtung
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs und integrierter Schnittlinienlaser
  • Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen
  • 254 mm Sägeblatt für Schnitte bis zu 90 mm x 305 mm
  • Nur 15,5 Kg für einen einfachen Transport
  • Ausgestattet mit einem 48 Zahn-Sägeblatt
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb