• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18SIC30HDR-0 Kanalinspektionskamera

Artikel-Nr.: 4933493952
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.349,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493952
Kopieren
EAN / GTIN 4058546511128
Kopieren
Herstellernummer 4933493952
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das modulare Milwaukee-Kamerasystem bietet Ihnen die Möglichkeit, die Kamera an Ihre spezifischen Anforderungen auf der Baustelle anzupassen
  • Die neue 25 mm HDR-Kamera (High Dynamic Range) garantiert bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen
  • 30 m langes, 9.5 mm dickes Schubkabel für leichteres Erreichen längerer Strecken, aber immer noch flexibel genug, um durch 50 mm 90-Grad-Bögen zu laufen
  • Eingebaute Sonde für einfache Ortung: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz für die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
  • Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels
  • Vollständig geschlossene Trommeln für besseren Schutz vor Schmutz
  • Schultergurte für leichteren Transport
  • Geliefert mit 1x 50 mm und 1x 64 mm Kufe
  • Gummiständer zum Auflegen der Trommel auf den Rücken
  • 12 LED's zur besseren Ausleuchtung von Abflussrohren

Merkmal:

  • Sondenfrequenz: 512, 640, 33 kHz
  • Verfolgungsfrequenz: 33, 83 kHz

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb