• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLIDRC-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933492839
Netto: 159,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492839
EAN / GTIN 4058546477103
Herstellernummer 4933492839

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 112 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment und 3600 U/min
  • Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel
  • Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment
  • Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des Akkus
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Spannung: 18 V
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb