• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEDD3-0X Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: 4933492799
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 309,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933492799
Kopieren
EAN / GTIN 4058546476700
Kopieren
Herstellernummer 4933492799
Kopieren
L-Nummer L00800 4764
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm
  • Extrem kompaktes Design mit 173 mm Länge für den Zugang zu engen Räumen
  • Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
  • Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
  • Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
  • Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
  • Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bohrfutter-Spannbereich: 13 mm
  • Geliefert in: HD Box
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 500 min¹
  • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 - 2100 min¹
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz: 89 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 16 mm
  • Max. Drehmoment: 158 Nm
  • Spannung: 18 V
  • Gewicht mit Akku (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb