• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLSAG125XPD-0 Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933492645
Netto: 159,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492645
EAN / GTIN 4058546413958
Herstellernummer 4933492645
L-Nummer L00800 3272

Beschreibung

Beschreibung:

  • 11.000 RPM - optimiert für Schneidanwendungen
  • Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
  • Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • 11.000 U/min optimiert für Schneidanwendungen
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor - mit kabelgebundener Leistung vergleichbar mit einem 800-W-Schleifer
  • Der kompakteste und leichteste Akku-Winkelschleifer der Produktreihe
  • Sicherheitskupplung schützt den Anwender vor Rückschlagverletzungen
  • Integriertes FIXTEC™-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter mit Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Anlaufs
  • 125 mm schlüsselloser Schutz mit Schneidschutzclip
  • Integrierter Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • Schlankes Griffdesign
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb