• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FROP15-502XKIT Akku-Polierer

Artikel-Nr.: 4933492352
Netto: 734,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933492352
EAN / GTIN 4058546417192
Herstellernummer 4933492352
L-Nummer L00800 3122

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
  • Um 90° gedrehter Akkueinschub
  • Großer ergonomisch geformter vorderer Griffbereich
  • Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten
  • 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
  • 15-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur
  • Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten
  • Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren
  • Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
  • Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts
  • Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2650 - 5100
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 125 mm Polierteller, Staubfilter, 140 mm roter Schwamm (hart), 140 mm gelber Schwamm (mittel), rotes Tuch, grobe und weichere Mixtur

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb