• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FBR-201 Akku-Ratschenschrabuer

Artikel-Nr.: 4933480754
Netto: 389,00 €
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
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933480754
    EAN / GTIN 4058546410391
    Herstellernummer 4933480754
    L-Nummer Z03704 37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit bis zu 81 Nm maximalem Drehmoment und 350 U/min bietet dieses Werkzeug die perfekte Kombination aus Kraft und Geschwindigkeit
    • Mit dem niedrigsten Kopfprofil für klassenbesten Zugang in beengten Räumen
    • Die größte Reichweite schützt die Hände des Anwenders davor, bei Arbeiten an engen Stellen an Gegenstände zu stoßen
    • Durchgangs-Stecknüsse bis zu einer Größe von 15 mm ermöglichen dem Anwender ein bequemes Befestigen und Lösen von Muttern auf Schrauben jeder Länge
    • Die mitgelieferten 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Adapter sowie der 1/4 Zoll Sechskant-Bithalter machen ihn zur vielseitigsten Ratschenlösung
    • Metallabzug mit variabler Geschwindigkeit für optimale Kontrolle des Werkzeugs
    • Hochwertige Soft-Grip-Ummantelung widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Anwendung
    • Die beiden LED-Leuchten beleuchten den Arbeitsbereich, während die integrierte Kraftstoffanzeige die verbleibende Betriebszeit anzeigt
    • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität: 2.0 Ah
    • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
    • Geliefert in: HD Box
    • Länge: 386 mm
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 350 min-1
    • Max. Drehmoment: 81 Nm
    • Ratschenkopfhöhe: 21.45 mm
    • Spannung: 12 V
    • Gewicht mit Akku: 1.2 (M12 B2) kg
    • Werkzeugaufnahme: 14.4 mm
    Lieferumfang: 2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box, , Durchgangsstecknüsse 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm, Stecknüsse 16 / 17 / 18 / 19 / 21 mm, 1/4 Zoll Amboss, 3/8 Zoll Amboss, 1/4 Zoll Sechskantadapter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb