• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFCOS350G2-0 Trennschleifer

Artikel-Nr.: 4933480478
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.089,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933480478
Kopieren
EAN / GTIN 4058546407636
Kopieren
Herstellernummer 4933480478
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkubetrieben - Da das Gerät keine Abgase erzeugt, kann es in Innenräumen verwendet werden
  • Das Anti-Kickback-System verhindert, dass der Anwender im Falle eines Rückschlags verletzt wird
  • RAPIDSTOP™/ Scheibenbremse: Scheibe stoppt innerhalb von < 3 Sekunden
  • Die Leistung entspricht der eines Benziners mit einer maximalen Leerlaufdrehzahl von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
  • Schnelleres Schneiden von Anfang bis Ende: Durch den 3-Sekunden-Start per Knopfdruck entfällt die Notwendigkeit, Benzin und Öl zu mischen und die Wartung des Benzinmotors wird vermieden
  • Akkubetriebener 350-mm-Trennschleifer zum Schneiden von Stahlbeton
  • Geliefert mit HUDD 350 mm Diamanttrennscheibe und Tasche für Akkus und Ladegerät
  • Für präzise lange Schnitte zur Verwendung mit dem MX FUEL™-Führungswagen
  • Integrierte Wasserleitung für das Nassschneiden, die mit dem austauschbaren M18™ SWITCH TANK™ Sprühgerät und Wasserversorgungssystem kompatibel ist
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre

Merkmal:

  • Sägeblattdurchmesser: 350 mm
  • Spannung: 72 V

Lieferumfang:

HUDD 350mm SPEEDCROSS™ Diamanttrennscheibe, Tasche für Akkus und Ladegerät

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb