• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18F2CHS50-802 Akku-Kettensäge

Artikel-Nr.: 4933480121
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.249,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933480121
Kopieren
EAN / GTIN 4058546404062
Kopieren
Herstellernummer 4933480121
Kopieren
L-Nummer L01870 118391
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhere Schnittgeschwindigkeit als 60er Benzin-Kettensägen
Das maximale Drehmoment von 9,5 Nm ermöglicht die Durchführung von Schnitten in anspruchsvollen Materialien und hält die Geschwindigkeit auch unter schwerer Last aufrecht, ohne zu blockieren
50 cm Schwert und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 5,8 PS für größere Fäll- und Rückschnittarbeiten
Gut sichtbares Visier für präzisere Fällarbeiten
Zwei Geschwindigkeitseinstellungen geben dem Anwender die Möglichkeit, zwischen höchster Leistung und verlängerter Laufzeit zu wählen
Der doppelte metallische Krallenanschlag ermöglicht dem Anwender eine größere Hebelwirkung beim Schneiden
FUEL™-Technologie für Vollgas in weniger als 1 Sekunde
Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
Wird geliefert mit 76 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x M18 FB8 Akkus, M18 DFC Ladegerät, im Karton, 76 ml Öl, Sägekette, Schwertschutz
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Anzahl Treibglieder: 78
  • Fassungsvermögen Öltank: 169 ml
  • Feilengröße: 4.8 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 2
  • Gewicht mit Akku: 9.0 (2x M18 FB8) EPTA kg
  • Gliederstärke: 1.3 mm
  • Kettengeschwindigkeit: 14.3 m/s
  • Kettenteilung: .325 Zoll
  • Max. Drehmoment: 9.5 Nm
  • Schwertlänge: 50 cm
  • Spannung: 18 V

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb