• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BQSS-0 Akku-Schwingschleifer

Artikel-Nr.: 4933479966
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 169,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479966
Kopieren
EAN / GTIN 4058546377601
Kopieren
Herstellernummer 4933479966
Kopieren
L-Nummer L00800 2931
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Hochleistungsmotor liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag
  • Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
  • Universal-Schleifkissen mit Klettverbindung ermöglicht einfaches Wechseln der Schleifblätter
  • Papierhalteklammern zur Verwendung mit Standard-Schleifpapierblättern
  • Niedrige Knaufhöhe mit gummiertem, strukturiertem Griff für verbesserte Ergonomie
  • Die Anti-Swirl-Orbitalbewegung sorgt für ein makelloses Finish bei geringer Vibration von nur 5,23 m/s²
  • Mitgelieferte Lochstanze zur Verwendung mit Standard-Schleifpapier
  • Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,000 - 13,000
  • Schleifteller , Schleifpapiergröße [mm]: 113 x 104
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Staubsaugerbeutel, Lochstanze, glatte Ersatzunterlage, Schleifblätter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb