• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4HL2-301 Akku-Stirnlampe 600 Lumen

Artikel-Nr.: 4933479963
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 79,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Produktart Stirnleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479963
Kopieren
EAN / GTIN 4058546377571
Kopieren
Herstellernummer 4933479963
Kopieren
L-Nummer L00800 3209
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inklusive USB-Kabel
  • 600 Lumen Punkt- & Flut-Leuchtkraft mit TRUEVIEW™ High Definition Output
  • Die Optionen ″Flut″, ″Punkt″ und ″Flut/ Punkt″ in verschiedenen Ausgabemodi sorgen für optimale Leuchtkraft und eine Lebensdauer von bis zu 20 Stunden
  • 4 Klammern zur Befestigung an Helmen und ein verstellbares Band mit Gummigriff
  • Die Akku-Stirnlampe kann in 7 verschiedene Positionen gebracht werden und ist um 180° schwenkbar, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird
  • Der abnehmbare Tragegurt ermöglicht die Verwendung als Taschenlampe
  • Schutzklasse IP54, die Lampe ist vor Staub und Spritzwasser geschützt
  • Schlagfestes und chemikalienbeständiges Glas
  • Die Ladestandsanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-Akkus
  • Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb