• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FID3-0X Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933479864
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 279,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479864
Kopieren
EAN / GTIN 4058546376581
Kopieren
Herstellernummer 4933479864
Kopieren
L-Nummer L00800 3143
Kopieren
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert unübertroffene Leistung für härteste Anwendungen
  • ULTIMATIVE AUSLÖSUNGSKONTROLLE durch gleichmäßige Beschleunigung kleiner Befestigungselemente, um ein Abreißen von Schrauben oder eine Beschädigung von Materialien zu verhindern
  • Kompakte Größe 113 mm für Zugang in engen Räumen
  • Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
  • Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3900 min⁻¹ und 4400 Schlägen/min
  • Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Gang 1 – für präzises Arbeiten
  • Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
  • Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
  • Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision; das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
  • Die Einzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • ¼˝-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Drehmoment [Nm]: 226
  • Max. Schraubendurchmesser: M16
  • Schlagzahl [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip und Bithalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb