• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4TMLED-301 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 4933479769
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479769
EAN / GTIN 4058546375638
Herstellernummer 4933479769
L-Nummer L00800 2247

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 1.100 Lumen und einer Reichweite bis zu 175 m
  • 3 Leuchtmodi und ein durch Drehen fokussierbarer Leuchtkopf ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und -intensität
  • Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
  • Konstantes oder kurzzeitiges Licht beim Drücken der Einschalttaste
  • Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
  • Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht vorhanden)
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: REDLITHIUM; USB
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.20 (L4 B3)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.20
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: L4 TMLED-301
  • Spannung [V]: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb