• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4FFL-301 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 4933479766
Netto: 89,00 €
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479766
EAN / GTIN 4058546375607
Herstellernummer 4933479766
L-Nummer L00800 2080

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
  • Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
  • Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Schockresistentes Lampenglas
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • Micro-USB-Kabel enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: REDLITHIUM; USB
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.20 (L4 B3)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.20
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: L4 FFL-301
  • Spannung [V]: 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb