• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCHS35-0 Akku-Kettensaege

Artikel-Nr.: 4933479678
Netto: 479,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479678
EAN / GTIN 4058546374723
Herstellernummer 4933479678
L-Nummer L00800 2219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Liefert die Leistung, die bei den anspruchsvollsten Kettensägenanwendungen im Vergleich zu Benzin-Kettensägen Letztere übertrifft
  • Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer mit einer Akku-Ladung (12,0 Ah)
  • Extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment
  • Feinfühlige Geschwindigkeitsregler erlauben dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
  • Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
  • Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 6.4 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 6.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FCHS35-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Wird geliefert mit 80 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb