• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4FL2000-301 Akku-Taschenlampe

Artikel-Nr.: 4933479637
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 139,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479637
Kopieren
EAN / GTIN 4058546374310
Kopieren
Herstellernummer 4933479637
Kopieren
L-Nummer L01850 93
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4 Modi mit präzisem Schiebemechanismus, der eine schnelle und einfache Anpassung von Strahlgröße und -intensität ermöglicht
  • TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 2.000 Lumen und einer Reichweite bis zu 200 m
  • Schutzklasse IP66 für Schutz vor Spritzwasser und Staub
  • TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 2.000 Lumen und einer Reichweite bis zu 200 m
  • Die Taschenlampe verfügt über 4 Modi mit präzisem Schieberegler, der eine schnelle und einfache Anpassung der Strahlgröße und -intensität ermöglicht
  • Rückseitiger Schalter zur Anpassung an die bevorzugte Griffposition des Anwenders
  • Schutzklasse IP66 für Schutz vor Spritzwasser und Staub
  • Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen
  • Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand
  • Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.264 (L4 B3)
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Spannung [V]: 4

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb