• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXF CV BC-0 MX FUEL Betonverdichter

Artikel-Nr.: 4933479607
Netto: 1.889,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479607
EAN / GTIN 4058546374013
Herstellernummer 4933479607

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm
  • Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft
  • Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit
  • Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406 Akkus
  • Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, um eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Verwendung langer Wellen zu bieten
  • Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akku-Leistung
  • Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und bringen die Leistung ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
  • ONE-KEY™ Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge
  • ONE-KEY™ verfügt auch über eine Sperrfunktion
  • Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen
  • Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport
  • Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen Befestigung des Betonrüttlers am Gerüst oder an der Schalung
  • Der MX FUEL™ Betonrüttler ist die ideale Lösung für Arbeiten an Wänden und Säulen und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
  • Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu ⌀ 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln
  • Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
  • Er kann Wellen bis zu 6,4 m Länge und Köpfe bis zu ⌀ 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: MX FUEL
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 10.3 (MXF XC406)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Standardausrüstung: Fernbedienung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb