• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDD-201C Akku-Schrauber

Artikel-Nr.: 4933479439
Netto: 109,00 €
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479439
EAN / GTIN 4058546372330
Herstellernummer 4933479439
L-Nummer L00800 2230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 189 mm Länge
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
  • Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 22
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 10
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 10
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 22
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 10
  • max. Bohrfutterspannweite: 10
  • Max. Drehmoment [Nm]: 30
  • Produktvariante: M12 BDD-201C
  • Spannung [V]: 12

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb