• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLH-0 Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933479426
Preis pro 1 Stück
Netto: 324,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479426
EAN / GTIN 4058546372200
Herstellernummer 4933479426
L-Nummer L00800 2179
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das kraftvolle Hammerwerk und der bürstenlose Motor liefern eine Schlagenergie von 2,3 Joule
  • Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Endanwenderkomfort
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
  • 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
  • Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushless
  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 26
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Brushless
  • Drehzahl im Leerlauf: 1400
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.3 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.3
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 5100
  • Produktvariante: M18 BLH-0
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.3
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Seitenhandgriff, Tiefenanschlag. Fett

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb