• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFPS-602 Inverter/Gleichrichter

Artikel-Nr.: 4933479266
Netto: 2.654,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479266
EAN / GTIN 4058546370602
Herstellernummer 4933479266
L-Nummer L00800 4027

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehr Leistung bei Bedarf
  • Effizientere Leistung
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung
  • Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
  • Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen dem Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen
  • Das eingebaute Ladegerät gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle MX FUEL™-Akkus aufzuladen
  • Robustes Überrollkäfig-Design bietet Langlebigkeit für den Einsatz im Freien
  • Angetrieben von einem oder zwei Akkus für längere Laufzeit
  • Das Produkt sollte nicht bei schlechten Wetterbedingungen verwendet werden
  • Das Produkt sollte nicht bei schlechten Wetterbedingungen verwendet werden
  • Überall tragbare Stromversorgung
  • Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik
  • Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x MXF XC406
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: MX FUEL
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 28.2 (2 x MXF XC406)
  • Ladegerät im Lieferumfang: integriertes Ladegerät

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb