• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEFHPX-0 32 mm Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933478885
Netto: 539,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478885
EAN / GTIN 4058546361679
Herstellernummer 4933478885
L-Nummer L00800 2361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s²
  • Bohrt bis zu 10 ⌀18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • Kompatibel mit der M18 FPDDEXL Absaugung
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • Das HIGH OUTPUT™-System hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit
  • Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • Bohrdurchmesser für Beton: 32
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 800
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 4.2
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.2 (M18 HB5.5)
  • Gewicht mit Akkupack: 5.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 800
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 32
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 5.0
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 4600
  • Produktvariante: M18 ONEFHPX-0
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 5.0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, FIXTEC™ 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb