• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FROP15-0X Akku-Polierer

Artikel-Nr.: 4933478834
Netto: 379,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478834
EAN / GTIN 4058546361167
Herstellernummer 4933478834
L-Nummer L00800 2441

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet die gleiche Leistung wie kabelgebundene Exzenterpolierer für komplette Polier- und schwere Korrekturarbeiten
  • 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse
  • 15 mm Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren mit freiem Hologramm-Finish
  • Großer ergonomischer vorderer Griffbereich mit Overmold für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere wenn das Werkzeug vertikal eingesetzt wird
  • Die Lock-on-Funktion sorgt für eine komfortable und weniger anstrengende Benutzung bei längerem Polieren
  • Um 90° gedrehter Batterieschacht mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren
  • Line-Lock-Out-Funktion, um ein automatisches Einschalten zu verhindern
  • Abnehmbarer Staubschutz, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu
  • Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Betriebsdauer und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Fuel
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 5100
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Neinein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2650 - 5100
  • Produktvariante: M18 FROP15-0X
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 125 mm Polierteller, Staubfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb