• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CLL-C Alkaline Kreuzlinienlaser

Artikel-Nr.: 4933478753
Netto: 209,00 €
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
    Produktart Kreuzlinienlaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933478753
    EAN / GTIN 4058546360351
    Herstellernummer 4933478753
    L-Nummer L00800 4089

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Alkalischer Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit horizontaler Nivellierung und vertikaler Ausrichtung
    • Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsbereich von 30 m im Radius (bis zu 50 m mit einem Empfänger)
    • Die 4 alkalischen AA-Batterien ermöglichen eine ganztägige Laufzeit von über 8 Stunden
    • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen Zustand außerhalb des Niveaus mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4° anzeigt, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz der Komponenten während des Transports
    • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, ¼″-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
    • Die Halterung ermöglicht dem Laser eine 360°-Drehung
    • Die robuste, umgeformte Konstruktion mit der Schutzart IP 54 ist wasser- und schmutzabweisend und hält Stürze von bis zu 1 m stand
    • Lieferumfang: 1 x Halterung

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 4 x AA
    • Akku: Alkaline
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.7
    • Standardausrüstung: Halterung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb