• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEBLHPT-302C TH-SET Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933478307
Netto: 2.604,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 3 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933478307
EAN / GTIN 4058546344986
Herstellernummer 4933478307
L-Nummer L00800 2526

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kompakte bürstenlose Motor in den FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen liefert schnelle Verbindungen und eine lange Laufzeit
  • FORCE LOGIC™ Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung
  • Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
  • Speichert jede Pressung
  • Die ONE-KEY™ Technologie unterstützt die Erstellung von Berichten
  • FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des 3-jährigen Wartungsintervalls
  • Ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108-mm-Metallrohre und 110-mm-Verbundrohre
  • Universelle Pressbackenaufnahme für die marktgängigen Pressbacken
  • Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein kompletter Presszyklus abgeschlossen wird
  • Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Pressen im Falle eines schwach geladenen Akkus zu verhindern
  • Die Überprüfung des Akkus vor dem Pressvorgang stellt sicher, dass die Ladung für jeden Pressvorgang ausreicht
  • REDLINK™ Überwachung der einzelnen Batteriezellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB3
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 3.0
  • Akkusystem: M18
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.9 (M18 HB3)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.9
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Produktvariante: M18 ONEBLHPT-302C TH-SET
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 3 x TH Backen (16/20/32 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb