• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FPOVCL-0 FUEL Akku-Packout-N/T-Saug

Artikel-Nr.: 4933478187
Netto: 264,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933478187
    EAN / GTIN 4058546341206
    Herstellernummer 4933478187
    L-Nummer L00800 1527

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der M18 FUEL ™ PACKOUT™ Nass-/Trockensauger ist systemkompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem MILWAUKEE® PACKOUT™
    • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Nass- und Trockenanwendungen
    • Die PACKOUT™-Kompatibilität verleiht diesem akkubetriebenen Nass-/Trockensauger mehr Mobilität und spart Zeit beim Transport von Werkzeugen auf und von der Baustelle
    • Er kann auf und neben dem PACKOUT™-Aufbewahrungssystem verwendet werden
    • Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
    • Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™HIGH OUTPUT™-8,0-Ah-Akku in der höchsten Stufe und mehr als 50 min in der niedrigsten Stufe
    • Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör und einen einfachen Transport
    • DEK-26-kompatibel
    • Ausziehbarer Schlauch bis 1,6 m
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkusystem: M18
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 5.9 (M18 B5)
    • Gewicht mit Akkupack: 5.9
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Produktvariante: M18 FPOVCL-0
    • Schlauchdurchmesser [mm]: 41
    • Spannung [V]: 18

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb