• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4CLLP-301C Kreuzlinienlaser + LOT

Artikel-Nr.: 4933478099
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 414,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478099
Kopieren
EAN / GTIN 4058546340322
Kopieren
Herstellernummer 4933478099
Kopieren
L-Nummer L00800 5084
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der REDLITHIUM™ USB Akku-Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet horizontale Nivellierung, vertikale Ausrichtung und Übertragung der Lotpunkte vom Boden zur Decke
  • Gebaut mit hochintensiven grünen Dioden für kompromisslose Sichtbarkeit - bis zu 4x sichtbarer gegenüber roten Lasern
  • Hochintensive grüne Strahlen bieten eine Arbeitsreichweite von 30 m (100 m mit einem Empfänger)
  • Der wiederaufladbare und herausnehmbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah Akku bietet eine Laufzeit von über 8 Stunden für den ganzen Tag
  • 1x REDLITHIUM™ USB 3.0-Akku ersetzt über die Lebensdauer des Akkus bis zu 6.000 Alkalibatterien
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen Zustand außerhalb des Niveaus mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4° anzeigt, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz der Komponenten während des Transports
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4˝-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
  • Die Halterung bietet außerdem eine 360°-Drehung des Lasers, die am Lotpunkt schwenkt, sowie ein integriertes Mikro-Einstellrad für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
  • Abnehmbare Halterung enthalten, um den Lotpunkt auf dem Boden oder über einer Stahlschiene zu sehen
  • Robuste, umgeformte Konstruktion mit Schutzart IP 54, wasser- und schmutzabweisend und hält bei einem Sturz bis zu 1 m stand
  • Den REDLITHIUM™ USB-Akku während der Verwendung mit einem Micro-USB-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose aufladen
  • Die Ladestandanzeige oben und an der Seite des Lasers ermöglicht eine schnelle Überprüfung der REDLITHIUM™ USB-Akkuladung
  • Lieferumfang: 1 x Halterung, 1 x Clip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.90 (L4 B3)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB Kabel und Netzstecker
  • Produktvariante: L4 CLLP-301C
  • Spannung [V]: 4
  • Standardausrüstung: Halterung