• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FPXP-I10202C Akku-Expander

Artikel-Nr.: 4933472020
Netto: 604,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933472020
EAN / GTIN 4058546324162
Herstellernummer 4933472020
L-Nummer L00800 4151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Produkt ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar.

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.2 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb