• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital-Wasserwaage 120 cm

Artikel-Nr.: 4933471979
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 318,90 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933471979
Kopieren
EAN / GTIN 4058546298784
Kopieren
Herstellernummer 4933471979
Kopieren
L-Nummer L00800 3784
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • PINPOINT Messtechnologie ermöglicht verschiedene Informationsebenen: numerisch, grafisch, farblich und akustisch für hohen Anwenderkomfort
  • Der PIN-Modus ermöglicht dem Anwender, einen Referenzwinkel innerhalb von 360° festzulegen zum Übernehmen und Übertragen eines Winkelmaßes
  • Betrieben mit REDLITHIUM™ 4 V Akku, der mit Micro-USB-Kabel geladen werden kann
  • Bis zu 2x höhere Genauigkeit
  • Quick-Setup-Menü zur schnellen Auswahl von Maßeinheit, Empfindlichkeit, Toleranz, Power und Sprache
  • Die Toleranz kann angepasst werden in fein, Standard und grob
  • Schutzklasse IP65
  • Die Messgenauigkeit beträgt bei 0° und 90° 0,03° sowie von 1° bis 89° 0,10°
  • Langlebige Metall-Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung

Merkmal:

  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Digital Level 120cm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb