• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18SIM-0 Monitor für Inspektionskamer

Artikel-Nr.: 4933471414
Netto: 2.244,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endoskopie-Videokamera

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471414
EAN / GTIN 4058546290429
Herstellernummer 4933471414

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kabelloser, hochauflösender 8˝, 800 x 600 LCD-Bildschirm für ein optimales Bild
  • Bildschirm ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar, um die beste Sicht bei der Inspektion zu gewährleisten
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Einfache Berichtsfunktion mit der Möglichkeit, Problemstellen im Rohr hervorzuheben
  • Aufnehmen von Videos und Bildern, um sie dem Arbeitsbericht hinzuzufügen
  • USB 3.0 und USB-C Anschlüsse
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Kann mit dem USB-C-Kabel an den M18 SISH angeschlossen werden, um eine Kabelverbindung herzustellen

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.4
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.8 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.8
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: M18 SIM-0
  • Spannung [V]: 18

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb