• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHSAG125XPDB-552X Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933471080
Netto: 744,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471080
EAN / GTIN 4058546287085
Herstellernummer 4933471080
L-Nummer L00800 382

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18™-HIGH-OUTPUT™-125er-Akku-Winkelschleifer mit ausreichend Kraft zum Schruppen und für bis zu 145 Schnitte in 50-mm-Elektrorohr mit einer Akkuladung (5.5 Ah)
  • RAPIDSTOP™-Bremse stoppt Scheibe in weniger als 2,5 Sekunden für hohen Anwenderschutz
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationen
  • FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Austauschbare Staubschutzgitter
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 HB5.5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.5
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 9000
  • Durchmesser der Scheibe: 125
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.4 (M18 HB5.5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 68
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 9000
  • max. Tiefe des Schnittes: 33
  • Max. Trenntiefe [mm]: 33
  • Produktvariante: M18 FHSAG125XPDB-552X
  • Scheibendurchmesser [mm]: 125
  • Spannung [V]: 18
  • Spindelgewinde: M14
  • Standardausrüstung: AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC™-Mutter, 2 x Staubschutzgitter, Schutzhaube

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb