• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12ONEFTR12-0C Akku-Ratschenschrauber

Artikel-Nr.: 4933464969
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 829,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Akkuspannung 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933464969
Kopieren
EAN / GTIN 4058546229146
Kopieren
Herstellernummer 4933464969
Kopieren
L-Nummer L00800 526
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen
  • Drehmomentbereich von 16,9 bis 203,4 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von ± 2 % für hochpräzise Anwendungen
  • Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY™ zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer
  • Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird
  • Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) und 15 vordefinierte Drehmomenteinstellungen
  • Robuste Bauweise – hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand
  • 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde
  • Sechs vorprogrammierte Sprachen – inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 100
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.6 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Länge [mm]: 586,7
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 100
  • Max. Drehmoment [Nm]: 203.4
  • Produktvariante: M12 ONEFTR12-0C
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transportkoffer