• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BPFP-CST Tank für Chemie Flüssigkeiten

Artikel-Nr.: 4933464964
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 184,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Drucksprüher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933464964
Kopieren
EAN / GTIN 4058546229092
Kopieren
Herstellernummer 4933464964
Kopieren
L-Nummer L00800 241
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System
  • Chemietank für beispielsweise Düngemittel, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Enteisungsmittel und weitere
  • Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle
  • Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Flüssigkeiten in den Behälter
  • Sprühstab mit gummiertem Griff und Arretierfunktion für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei lang andauernden Arbeiten
  • Verstaumöglichkeit für Sprühstab zum einfachen und sicheren Transport
  • Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt
  • Justierbares Sprühmuster mit einer Reichweite von 7,6 m - vom Kegel bis zum Strahl je nach Bedarf der Anwendung
  • 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
  • UV- und chemieresistent
  • In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 3.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 BPFP-CST
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1 x Gerade und 1 x Winkeldüse, Edelstahlsprühstab