• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHM-0C Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933464893
Netto: 914,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464893
EAN / GTIN 4058546228385
Herstellernummer 4933464893
L-Nummer L00800 423

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M18™FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Akkusystems
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP™ die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max
  • 45° ab
  • Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten
  • Langer Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für ergonomische Zweihandanwendungen
  • Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
  • Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Beton: 45
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 380
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 10.2 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 10.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 380
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 45
  • max. Einzelschlagenergie: 11.0
  • Produktvariante: M18 FHM-0C
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 11.0
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb