• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PH26TX Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933464579
Netto: 204,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464579
EAN / GTIN 4058546225247
Herstellernummer 4933464579
L-Nummer L00800 1148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
  • 2,4 Joule Schlagenergie
  • 800-Watt-Motor
  • Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • Lieferumfang PH 26 TX: FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem
  • 4 m Kabel

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 30
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht [kg]: 2.6
  • Leistungsaufnahme [W]: 800
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 30
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.4
  • Produktvariante: PH 26 TX
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.4

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag, Transportkoffer.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb