• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18CBLID-402C Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933464534
Netto: 394,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464534
EAN / GTIN 4058546224790
Herstellernummer 4933464534
L-Nummer L00800 4942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Schlagschrauber mit nur 130 mm Länge, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min⁻¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute
  • Vollmetall-Getriebe für höchste Haltbarkeit und maximales Drehmoment
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Mit Gürtelclip
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 4.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 3400
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 80
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 3400
  • Max. Drehmoment [Nm]: 180
  • max. Durchmesser der Schraube: 14
  • Max. Schraubendurchmesser: M14
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M18 CBLID-402C
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 4200
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Gürtelclip

Lieferumfang:

2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät M12-18 FC, Transportkoffer, Gürtelclip

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb