• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEPP2A2-502X Set Power Pack

Artikel-Nr.: 4933464529
Netto: 829,00 €
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
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464529
EAN / GTIN 4058546224745
Herstellernummer 4933464529
L-Nummer L00800 636

Beschreibung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 5.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 2
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 59
  • Produktvariante: M18 ONEPP2A2-502X
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4˝ Hex Akku-Schlagschrauber 2 x M18B5 (18V 5 Ah Akku) 1 x Ladegerät HD Box

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb