• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TSS1000 Arbeitstisch

Artikel-Nr.: 4933464227
Netto: 129,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464227
EAN / GTIN 4058546221720
Herstellernummer 4933464227
L-Nummer L00800 993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur 6,6 kg Gewicht – einfacher Transport zum Einsatzort
  • Max. Belastung von 82 kg
  • Schnellspannhalterung
  • Höhenverstellbares Standbein zur Nivellierung bei unebenen Untergründen
  • Komfortable Arbeitshöhe von knapp 56 cm
  • Kann mit der M18 FTS210 ONE-KEY™-FUEL™-Tischkreissäge genutzt werden

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 6.6
  • Länge [mm]: 578
  • Produktvariante: TSS 1000

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb