• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FPDX-0 Akku-Schlagbohrer

Artikel-Nr.: 4933464135
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 194,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933464135
Kopieren
EAN / GTIN 4058546220808
Kopieren
Herstellernummer 4933464135
Kopieren
L-Nummer L00800 349
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit 6-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität
  • Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor liefert ein Drehmoment von 44 Nm
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und lange Lebensdauer
  • 13-mm-Schnellspannbohrfutter, 1/4˝-Hex-Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder 1/4˝-Hex-Metall-Exzenter-Vorsatz
  • Extrem handlich, dank 1/4˝-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 138 mm Länge ohne Bohrfutter
  • Metall-Planetengetriebe für eine hohe Lebensdauer
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrdurchmesser für Holz: 35
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 35
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Bohrfutterspannweite: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 44
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 25,500
  • Produktvariante: M12 FPDX-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 13mm Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:

13mm Schnellspannbohrfutter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb